Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1308895221-I Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 1308895221-I Montage-Kit
METZ CONNECT 1308895221-I Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38136049
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1308895221-I
EAN/GTIN:
     4250184105190
Suchbegriffe:
DIN-Schienenmontagekit
Hutschienenbefestigung
Produktbeschreibung

- Montagehalter für den montagefreundlichen und Platz sparenden Einbau der Anschlussdosen in Brüstungskanälen zur Einhaltung der Biegeradien, wie sie bei Kupfer- und LWL-Datenkabeln gefordert werden. Zur Trennung gegenüber netzspannungsführenden Teilen sind die Halter auch mit einsteckbarer Trennschale lieferbar
- Hutschienenbefestigung waagerecht
- Bauhöhe 52 mm passend zu Kanälen von Niedax, Nowaplast, Rehau (Serie Signo)
- Bauhöhe 50 und 55 mm passend zu Kanälen von Licatec, PROTEC, GGK, Thorsmann Serie Inka mit Adapter TTI-N70 bzw. N215
- Varianten: 50 mm weiß, 50 mm weiß mit Trennschale, 52 mm schwarz, 52 mm schwarz mit Trennschale, 55 mm schwarz, 55 mm schwarz mit
- Trennschale
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
439 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
79.8 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
54 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,439*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,219*
€ 3,83061
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,189*
€ 3,79491
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,029*
€ 3,60451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,869*
€ 3,41411
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,769*
€ 3,29511
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,439*
€ 2,90241
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.