| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-38139133 Herst.-Nr.: 00001965 EAN/GTIN: 4007249019653 |
| |
|
| | |
| - Album zum Archivieren von Fotos
- Einband aus unifarbenem Strukturpapier - Ausstanzung auf dem Cover zur persönlichen Gestaltung oder für ein eigenes Foto - hochwertige Aufmachung durch Spiralbindung - Spirale ist exakt an Albumgröße angepasst, damit das Album nicht aufklafft - Spiralverschluss in der Albeninnenseite vermeidet das Herausfallen der Albumblätter - mit weißem Fotokarton und Pergaminpapier
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 280 mm | | Höhe | 240 mm | Merkmale | Produktfarbe | Bordeaux | | Maximale Kapazität | 50 Blätter | | Medienabmessungen (Einzelblatt) | 10 x 15 cm | | Material | Karton, Papier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |