Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram ST8S-EM 7.6 W/830 600 mm EM LED-Lampe Warmweiß 3000 K 7,6 W G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram ST8S-EM 7.6 W/830 600 mm EM LED-Lampe Warmweiß 3000 K 7,6 W G13
Osram ST8S-EM 7.6 W/830 600 mm EM LED-Lampe Warmweiß 3000 K 7,6 W G13
Osram ST8S-EM 7.6 W/830 600 mm EM LED-Lampe Warmweiß 3000 K 7,6 W G13
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38139181
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075024434
EAN/GTIN:
     4058075024434
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
8 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Leistungen
Lampenleistung
7.6 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
720 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Einschaltzeit
0.5 s
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.