Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fine Art Fotoalbum Schwarz 50 Blätter 10 x 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Fine Art Fotoalbum Schwarz 50 Blätter 10 x 15 cm
Hama Fine Art Fotoalbum Schwarz 50 Blätter 10 x 15 cm
Hama Fine Art Fotoalbum Schwarz 50 Blätter 10 x 15 cm
Hama Fine Art Fotoalbum Schwarz 50 Blätter 10 x 15 cm
Hama Fine Art Fotoalbum Schwarz 50 Blätter 10 x 15 cm
Hama Fine Art Fotoalbum Schwarz 50 Blätter 10 x 15 cm
Hama Fine Art Fotoalbum Schwarz 50 Blätter 10 x 15 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38149718
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00001961
EAN/GTIN:
     4007249019615
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • Album zum Archivieren von Fotos
    - Einband aus unifarbenem Strukturpapier
    - Ausstanzung auf dem Cover zur persönlichen Gestaltung oder für ein eigenes Foto
    - hochwertige Aufmachung durch Spiralbindung
    - Spirale ist exakt an Albumgröße angepasst, damit das Album nicht aufklafft
    - Spiralverschluss in der Albeninnenseite vermeidet das Herausfallen der Albumblätter
    - mit weißem Fotokarton und Pergaminpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Höhe
240 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
50 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt)
10 x 15 cm
Material
Karton, Papier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.