Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold BLITZKOCHER Golf 18550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold BLITZKOCHER Golf 18550
Unold BLITZKOCHER Golf 18550
Unold BLITZKOCHER Golf 18550
Unold BLITZKOCHER Golf 18550
Unold BLITZKOCHER Golf 18550
Unold BLITZKOCHER Golf 18550
Unold BLITZKOCHER Golf 18550
Unold BLITZKOCHER Golf 18550
Unold BLITZKOCHER Golf 18550
Unold BLITZKOCHER Golf 18550
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38165423
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     18550
EAN/GTIN:
     4011689185502
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher unold
Mit dem BLITZKOCHER Golf zieht ein leistungsstarker Lieferant für heißes Wasser ein. Maximal 1,7 Liter Wasser werden im Nu mit bis zu 2.150 Watt erhitzt und die Wasserstandsanzeige informiert über die Füllmenge. Trockengehschutz und Kochstopp mit Abschaltautomatik sorgen für Sicherheit, die große Öffnung des Wasserbehälters, das abgedeckte Heizelement und der entnehmbare Kalkfilter gewährleisten das einfache Reinigen. Das Kabel kann platzsparend im Sockel aufbewahrt werden. Den BLITZKOCHER Golf gibt es in Weiß oder Schwarz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
156 mm
Höhe
236 mm
Gewicht
850 g
Energie
Leistung
1800 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Maximale Eingangsleistung
2150 W
Eingangsleistung
1800 W
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Sprachen des Handbuchs
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch
Breite des Versandkartons
526 mm
Höhe des Versandkartons
253 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
4011689 165504
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.7 m
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Technische Details
Gewicht der Papierverpackung
100 g
Gewicht der Plastikverpackung
1 g
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Filtermaterial
Kunststoff
Verborgenes Heizelement
Ja
Ursprungsland
China
Stromstecker-Typ
Typ F
Zertifizierung
CE;LFBG;ROHS;REACH
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
6300 g
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
4011689 185502
Zolltarifnummer (TARIC)
85161080
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
206 mm
Verpackungstiefe
168 mm
Verpackungshöhe
223 mm
Paketgewicht
1050 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.