Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold BLITZKOCHER Golf Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold BLITZKOCHER Golf Schwarz
Unold BLITZKOCHER Golf Schwarz
Unold BLITZKOCHER Golf Schwarz
Unold BLITZKOCHER Golf Schwarz
Unold BLITZKOCHER Golf Schwarz
Unold BLITZKOCHER Golf Schwarz
Unold BLITZKOCHER Golf Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38165424
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     18555
EAN/GTIN:
     4011689185557
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1,7 l schwarz
Mit dem BLITZKOCHER Golf zieht ein leistungsstarker Lieferant für heißes Wasser ein. Maximal 1,7 Liter Wasser werden im Nu mit bis zu 2.150 Watt erhitzt und die Wasserstandsanzeige informiert über die Füllmenge. Trockengehschutz und Kochstopp mit Abschaltautomatik sorgen für Sicherheit, die große Öffnung des Wasserbehälters, das abgedeckte Heizelement und der entnehmbare Kalkfilter gewährleisten das einfache Reinigen. Das Kabel kann platzsparend im Sockel aufbewahrt werden. Den BLITZKOCHER Golf gibt es in Weiß oder Schwarz.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
156 mm
Höhe
236 mm
Gewicht
850 g
Energie
Leistung
2150 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.7 m
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Leiter
Wasserstandsanzeige
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Zertifizierung
CE;LFBG;ROHS;REACH
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1050 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.