Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan TTL-SL01W USB-Gadget Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titan TTL-SL01W USB-Gadget Weiß
Titan TTL-SL01W USB-Gadget Weiß
Titan TTL-SL01W USB-Gadget Weiß
Titan TTL-SL01W USB-Gadget Weiß
Titan TTL-SL01W USB-Gadget Weiß
Titan TTL-SL01W USB-Gadget Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38165653
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     TTL-SL01W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Laptoplampe
Laptopleuchte
Notebook Lampe
Es ist ein kleines, leicht zu transportierendes und ultrahelles LED-Licht im Miniformat. Seine weiche Tönung schützt die Augen vor direktem und grellem LED-Licht. Der flexible Lampenkörper ist geeignet für alle Gelegenheiten.

Eigenschaften
- modisches Design und leicht mitzunehmen.
- weicher und biegsamer Silikon-Lampenkörper.
- perfekt für die Nutzung zuhause, im Büro, in der Schule oder für die Reise.
- weiche Tönung schützt das Augenlicht.
- beliebige Einstellung durch Biegen des Lampenkörper.
- vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.
- USB-Anschluss für einfache Benutzung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.