Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 560502004 Lichtschalter Thermoplast Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 560502004 Lichtschalter Thermoplast Weiß
Kopp 560502004 Lichtschalter Thermoplast Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38170322
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     560502004
EAN/GTIN:
     4008224338639
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Kontrollschalter
Serienschalter
aufputzschalter ip44
Aufputz-Feuchtraum, Serienschalter, beleuchtet, 10AX, 250V~, IP44, BLUE ELECTRIC, arktis
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Knopfanzahl
2
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: serienschalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.