Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 215864 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 215864 Montage-Kit
Brodit 215864 Montage-Kit
Brodit 215864 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38178715
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     215864
EAN/GTIN:
     7320282158644
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
fahrzeugspezifische Grundhalter
fahrzeugspezifische grundhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Ergonomie
Drehwinkel
180 °
Gewicht und Abmessungen
Höhe
214 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 46,59*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 69,17*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,70*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,76*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,44*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 30,86*
Zubehör
Brodit
217060
ab € 20,61*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 45,02*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 45,07*
Zubehör
Brodit
217017
ab € 64,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.