Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steffen 0106211 25 Verlängerungskabel 25 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steffen 0106211 25 Verlängerungskabel 25 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Blau, Grau
Steffen 0106211 25 Verlängerungskabel 25 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38182523
Hersteller:
     Steffen
Herst.-Nr.:
     0106211 25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
10 A
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Gelb
Merkmale
Kabellänge
25 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
Stromstecker-Typ
Typ J
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Blau, Grau
Material
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Steckdose Schweiz, kabelbox 25m, kabelbox
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,6612* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.