Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steffen 20 201134 C Verlängerungskabel 3 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steffen 20 201134 C Verlängerungskabel 3 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Steffen 20 201134 C Verlängerungskabel 3 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38182528
Hersteller:
     Steffen
Herst.-Nr.:
     20 201134 C
EAN/GTIN:
     7611007134556
Suchbegriffe:
Steckdose Schweiz
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste STEBA VARIABL, 4xT13, 3m Kabel, schwarz mit Kinderschutz und Reset-Knopf, mit Magnet
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
10 A
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
49 mm
Verpackungshöhe
248 mm
Verpackungsvolumen
456 cm³
Merkmale
Kabellänge
3 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Stromstecker-Typ
Typ J
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.