| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-38197381 Herst.-Nr.: 14.01.3492 EAN/GTIN: 7611990151509 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit unserem UHD (4096x2160 @60Hz) fähigen DisplayPort Glasfaserkabel haben Sie die Möglichkeit, eine Verbindung von bis zu 50m zwischen Ihren Endgeräten herzustellen. Das aktive Kabel (AOC) benötigt keine separate Stromversorgung und eignet sich durch den geringen Durchmesser besonders gut, um im Kabelkanal verlegt zu werden. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 50 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | DisplayPort | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | DisplayPort | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Maximale Auflösung | 4096 x 2160 Pixel | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 4096 x 2160 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |