Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salicru SPS SAFE Master


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salicru SPS SAFE Master
Salicru SPS SAFE Master
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38221227
Hersteller:
     Salicru
Herst.-Nr.:
     680BA000005
EAN/GTIN:
     8436035921669
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose weiß
Die Serie SPS SAFE von Salicru ist eine vollständige Produktpalette aktiver elektrischer Schutzvorrichtungen, bestehend aus Mehrfachsteckdosenleisten, die ideal für den Schutz der Elektronik im Büro und zu Hause sind. Die Produktpalette reicht von den Grundmodellen SPS SAFE 3 und SPS SAFE 6, mit jeweils 3 bzw. 6 Steckdosen, über das Modell SPS SAFE 7, bereits mit 7 Steckdosen, EMI/RFI-Filter und integriertem Kabelaufnehmer, bis zu den Modellen SPS SAFE 5+ und SPS SAFE Master mit 5 Steckdosen und 2 USB-Ladegeräten für die Aufladung von elektronischen Geräten. Das Modell SPS SAFE Master schließt außer einem EMI/RFI-Filter auch die Master/Slave-Funktion ein, wodurch bedeutende Einsparungen erzielt werden, da der „Vampir“-Verbrauch bei den Verbrauchern im Standby vermieden wird.
Weitere Informationen:
Anzeige
Überspannungsanzeige
Ja
Stromstoßanzeige
Ja
Energie
Anstieg der Energiemenge
918 J
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ F
Nominale Eingang Spannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Nominale Stromabgabe
10 A
Laden per USB
Ja
Maximale Spitze Spannung
6000 V
Maximale Spitze Strom
3600 A
Technische Details
Kabelfarbe
Weiß
Gehäusefarbe
Weiß
Kindersicherung
Ja
Warentarifnummer (HS)
85364900
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Gewicht
690 g
Breite
118 mm
Tiefe
279 mm
Höhe
40.5 mm
Zertifikate
Zertifizierung
IEC-60884-1; EN-61643-11; EN-61643-21, ISO 9001, ISO 14001
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
EMI/RFI Lautstärkefilter
Ja
Master/Slave-Funktion
Ja
Zurücksetzbarer Leistungsschalter
Ja
Reaktionszeit
1 ms
Wandmontage
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,03*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Salicru
680BA000001
ab € 8,11*
Zubehör
Salicru
680BA000002
ab € 23,71*
Zubehör
Salicru
680BA000003
ab € 9,28*
Zubehör
Salicru
680BA000006
ab € 19,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.