Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7240.301 Verlängerungskabel 3 m 7 AC-Ausgänge Drinnen Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7240.301 Verlängerungskabel 3 m 7 AC-Ausgänge Drinnen Grau
Rittal DK 7240.301 Verlängerungskabel 3 m 7 AC-Ausgänge Drinnen Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38222984
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7240.301
EAN/GTIN:
     4028177709416
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
7 AC-Ausgänge
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1080 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
45 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Stromstecker-Typ
Typ D
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Größe (Imperial)
19 "
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,02*
€ 257,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,97*
€ 254,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,42*
€ 246,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,16*
€ 241,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,82*
€ 221,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.