Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maglite ML25LT Schwarz Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maglite ML25LT Schwarz Taschenlampe LED
Maglite ML25LT Schwarz Taschenlampe LED
Maglite ML25LT Schwarz Taschenlampe LED
Maglite ML25LT Schwarz Taschenlampe LED
Maglite ML25LT Schwarz Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38238782
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     ML25LT-S2016
EAN/GTIN:
     0038739880365
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
C
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Batteriereichweite
2 h
Design
Taschenlampen Typ
Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Wasserfest
Ja
Steuerung
Drehregler
Stoßfest
Ja
Stoßfest bis zu
1 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
1
Lichtleistung
177 lm
Leuchtkapazität
25373 CD
Manueller Fokus
Ja
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
319 m
Taschenlampenleuchtmodi
Kerzen-Modus
Gewicht und Abmessungen
Breite
30.48 mm
Tiefe
168.45 mm
Höhe
30.48 mm
Gewicht
317.51 g
Kopfdurchmesser
43.18 mm
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.