| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-38239315 Herst.-Nr.: 48863 EAN/GTIN: 0023942488637 |
| |
|
| | |
| - Extrem robustes und vollständig flexibles Edelstahl-Kabel - Kompatibel mit Smartphones und Tablets mit Mikro-USB-Schnittstellen - PVC-Kabelknickschutztüllen schützen die Anschlussstellen - Steckergehäuse aus Aluminium sorgt für eine Premium-Oberfläche - Synchronisieren und Laden: Funktionen für das Laden und Übertragen von Daten - Erhältlich in 2 verschiedenen Kabellängen: 30 cm und 100 cm - Eingeschränkte 2-Jahres-Garantie Mit dem Verbatim Synchronisierungs- und Ladekabel können Sie mithilfe eines Kabels Ihr Gerät laden und Daten übertragen. Das flexible Edelstahl-Kabel verhindert Abnutzung und Kabelbruch bei einfacher Aufbewahrung durch Aufwickeln.
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | Micro-USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 16 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |