Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Einmalartikel
>
OP-Abdecktücher
>
OP-Lochtuch
>
Artikel
Littmann 2141 Stethoskop 102 cm Acoustic stethoscope
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-38242313
Hersteller:
Littmann
Herst.-Nr.:
2141
EAN/GTIN:
0707387500016
Suchbegriffe:
Littmann-Stethoskop
Medizinstethoskop
medizinisches Stethoskop
OP-Abdecktuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Acoustic stethoscope
Produktfarbe
Schwarz
Material Ohrstöpsel
Silikon
Farbe der Ohrstöpsel
Schwarz
Membranwerkstoff
Glasfaser
Einstellbares Diaphragma
Ja
Doppelseitiges Bruststück
Ja
Akustische Leistungsstufe
8
Nicht-Kühlrand
Ja
Geeignet für
Erwachsene
Leichtgewicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1020 mm
Durchmesser der Membrane
44 mm
... >
Medizinische Geräte & Zubehör
>
Medizinisch-diagnostische Geräte & Zubehör
>
Stethoskope
Weitere Suchbegriffe:
OP-Abdecktücher
,
OP-Abdeckung
,
OP-Abdeckungen
,
Steriles Abdecktuch
,
OP-Lochtuch
,
Steriles Lochtuch
,
3m medizinstethoskop
,
medizinisches stethoskop
,
op-abdecktuch loch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,08*
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 185,57*
€ 220,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 185,27*
€ 220,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 178,65*
€ 212,59
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 162,08*
€ 192,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen