Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62732 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, mSATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62732 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, mSATA
DeLOCK 62732 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, mSATA
DeLOCK 62732 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, mSATA
DeLOCK 62732 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, mSATA
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38310845
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62732
EAN/GTIN:
     4043619627325
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
SATA Controller
SATA Karte
An diesen Delock Konverter kann eine M.2 SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format oder eine mSATA SSD im half size oder full size Format angeschlossen werden. Werden beide Slots belegt, kann nur die M.2 SSD verwendet werden. Der Konverter kann über die SATA oder USB Schnittstelle in das System eingebunden werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Sonstige Funktionen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SATA
Ausgangsschnittstelle
M.2, mSATA
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
15 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB SATA Adapter, usb sata adapter dlock, usb sata adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.