Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62788 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62788 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe
DeLOCK 62788 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe
DeLOCK 62788 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe
DeLOCK 62788 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe
DeLOCK 62788 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38310858
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62788
EAN/GTIN:
     4043619627882
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Dieser Delock Adapter kann über die SFF-8643 Schnittstelle in das System eingebunden werden und stellt dann einen PCI Express x4 NVMe Slot zur Verfügung. An diesen Slot können dann z. B. PCI Express Karten mit M.2 Slot für M.2 PCIe Module angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SAS
Ausgangsschnittstelle
PCIe
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
10 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.