Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62945 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62945 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 62945 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 62945 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 62945 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 62945 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38310874
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62945
EAN/GTIN:
     4043619629459
Suchbegriffe:
M2 Controller
An diesen Delock Konverter kann eine M.2 SSD im 22110, 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen werden. Der Konverter kann über die U.2 SFF-8639 oder U.2 SFF-8643 Schnittstelle in das System eingebunden werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
M.2
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
16 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.