| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-38311011 Herst.-Nr.: 84611 EAN/GTIN: 4043619846115 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Lichtwellenleiter Kabel von Delock dient der Verbindung verschiedener Netzwerkgeräte wie z. B. einer Netzwerkkarte mit SFP Modul an einen Switch oder Medienkonverter. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Lichtleitertyp | OS2 | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | LC | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | ST | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Gelb | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | ![](/p.gif) | Lochdurchmesser | 9 µm | ![](/p.gif) | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm | ![](/p.gif) | Kabel mode struktur | Einzelmodus | ![](/p.gif) | Stecker-Material | Keramik |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |