| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-38320100 Herst.-Nr.: 7161 EAN/GTIN: 4008705071611 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Jetzt macht Ordnung doppelt Spaß
- Die trendigen Ordner sind mehr als nur sicheres Archiv für wichtige Unterlagen - Sie sind die Verbindung vonpraktischem Nutzen mit Gefühl und Design - wahre Schmuckstücke für jedesRegal
Weitere Informationen: Merkmale | Format | A4 | ![](/p.gif) | Material | Karton | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Rückenbreite | 70 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4, 7 cm, standard ordner, standardordner 7cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |