| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-38320106 Herst.-Nr.: 7154 EAN/GTIN: 4008705071543 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Jetzt macht Ordnung doppelt Spaß! Die trendigen Ordner sind mehr als nur sicheres Archiv für wichtige Unterlagen, im Format A4. Sie sind die Verbindung von praktischem Nutzen mit Gefühl und Design - wahre Schmuckstücke für jedes Regal. Weitere Informationen: Merkmale | Format | A4 | ![](/p.gif) | Material | Karton | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Rückenbreite | 70 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4, 7 cm, standard ordner, standardordner 7cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |