Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset E370HX DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset E370HX DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Gigaset E370HX DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Gigaset E370HX DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38321364
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2868-B102
EAN/GTIN:
     4250366850603
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Universal-Mobilteil zur Erweiterung von:
- DECT/GAP-Routern (z.B. AVM FRITZ!Box) Routern mit DECT CAT-iq 2.0/2.1 (z.B. Telekom Speedport, TP-LINK Archer, o2 HomeBox 2)
- Gigaset DECT-Basisstationen
- DECT/GAP-Telefonbasen anderer Hersteller
Großes TFT Farbdisplay (58mm / 2,2’’)
SOS-Funktion über Funktionstaste (4 Rufnummern)
Verstärker-Funktion für extra lautes Hören
2 Akustik-Profile für optimales Hören (hohe/tiefe Frequenz)
Extra große Anzeige im Wahlmodus und im Adressbuch
Vergrößerungsfunktion für Displaytexte
Sichere Bedienung durch große beleuchtete Einzel-Tasten am Mobilteil
Raumüberwachung (Baby-Phone) mit Gegensprech-Funktion
Direktruf-Funktion: Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
Adressbuch für bis zu 200 Kontakte mit je 3 Telefonnummern
Flexibler Standort von Mobilteil und Ladeschale durch separate Basis
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Plug
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
200 Eintragungen
Dialerposition
Mobilteil
VIP-Gruppe mit eigener Melodie
Ja
Sonstige Funktionen
Uhr/Datum display
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.2 "
Display-Auflösung
176 x 220 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Textzeilen
6 Zeilen
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
20
Durchwahl
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Kurzwahlen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
168 mm
Gewicht
118 g
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Intercom
Ja
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Anzahl Melodien
18
GAP-kompatibel
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Basisstation
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Ladegerät
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Weiß
Tastaturbeleuchtung
Ja
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akkuladezeit
8 h
Gesprächszeit
17 h
Bereitschaftszeit
320 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.