Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StreetSurfing Wave Mini SL BLOCKS Caster board XXX Schwarz, Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StreetSurfing Wave Mini SL BLOCKS Caster board XXX Schwarz, Mehrfarbig
StreetSurfing Wave Mini SL BLOCKS Caster board XXX Schwarz, Mehrfarbig
StreetSurfing Wave Mini SL BLOCKS Caster board XXX Schwarz, Mehrfarbig
StreetSurfing Wave Mini SL BLOCKS Caster board XXX Schwarz, Mehrfarbig
StreetSurfing Wave Mini SL BLOCKS Caster board XXX Schwarz, Mehrfarbig
StreetSurfing Wave Mini SL BLOCKS Caster board XXX Schwarz, Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38340276
Hersteller:
     Streetsurfing
Herst.-Nr.:
     03-07-013-2
EAN/GTIN:
     813398022437
Suchbegriffe:
Muskelaufbau
Waveboard
waveboard streetsurfing
waveboard
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Caster board XXX
Plattenfarbe
Schwarz, Mehrfarbig
Oberflächenfärbung
Muster
Radfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
737 mm
Breite
201 mm
Radgröße
78 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.