Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Armor A30 HDD-Gehäuse Weiß 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Armor A30 HDD-Gehäuse Weiß 2.5"
Silicon Power Armor A30 HDD-Gehäuse Weiß 2.5"
Silicon Power Armor A30 HDD-Gehäuse Weiß 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38455694
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP000HSPHDA30S3W
EAN/GTIN:
     4712702636949
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
134 mm
Tiefe
87.5 mm
Höhe
18.6 mm
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff, Gummi
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/KCC/RCM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.