Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 93034 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 93034 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung
Goobay 93034 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung
Goobay 93034 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3852878
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93034
EAN/GTIN:
     4040849930348
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
40 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
HDD-Halterung
Produktfarbe
Grau, Silber
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 Zoll
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.