Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser P5 Schwarz Stift-Blinklicht LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser P5 Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ledlenser P5 Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ledlenser P5 Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ledlenser P5 Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ledlenser P5 Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ledlenser P5 Schwarz Stift-Blinklicht LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38587091
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     500895
EAN/GTIN:
     4058205009850
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stablampe
Stableuchte
Ganz schön viel Taschenlampe für so wenig Gewicht: Bei einer Länge von 113 mm bringt die Ledlenser P5 gerade einmal 80 g auf die Waage. Der Grund ist ihr geringer Batteriebedarf. Denn für ihre bis zu 140 lm Lichtstrom und rund 120 m Leuchtweite benötigt das Energiesparwunder nur eine Mignonzelle. Die Umwelt sagt danke – genau wie ihr Geldbeutel.

Advanced Focus System
Galilei schwörte auf die Kraft der Linse, Newton auf die des Reflektors. Wir haben einfach beide Technologien kombiniert – aber so perfekt wie niemand zuvor. Das Ergebnis: Unser patentiertes3 Advanced Focus System (AFS), das einen stufenlosen Übergang von homogenem Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht ermöglicht. Dabei besitzt das AFS eine Effizienz, die selbst Experten begeistert.

Rapid Focus
Beim Fokussieren und Defokussieren einer Taschenlampe bewegt sich der Reflektor relativ zur Linse. Konventionelle Mechaniken erreichen das per Lampenkopfdrehung. Weil uns diese Technik aber zu langsam und unpraktisch ist, haben wir den Rapid Focus entwickelt: Eine Gleitschlitten-Mechanik, mit der man den Lichtmodus blitzschnell wechseln kann – einhändig.

Switch
Drehen, drücken oder beides – so schaltet man diese Ledlenser ein:
End Cap Switch - ein Schalter am Griffende der Lampe (Endkappe)

Lichtfunktionen
Power - hohe Lichtleistung für jede Situation

IP-Klasse
Starker Widerstand gegen Wasser und Staub:
IPX4 - Schutz gegen Spritzwasser

Gehäusematerial
Damit die Freude an der Lampe lange anhält, wird jedes Ledlenser-Gehäuse aus hochwertigem Metall gefertigt. In diesem Fall aus Aluminium für eine besonders leichte Handhabung.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Batteriereichweite
4 h
Design
Taschenlampen Typ
Stift-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Steuerung
Tasten, Drehregler
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Handschlaufe
Ja
Holster enthalten
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lichtleistung
140 lm
Manueller Fokus
Ja
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
120 m
Gewicht und Abmessungen
Höhe
113 mm
Gewicht
57 g
Kopfdurchmesser
26 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.