Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti airCube 300 Mbit/s Schwarz Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti airCube 300 Mbit/s Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti airCube 300 Mbit/s Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38587099
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     ACB-ISP
EAN/GTIN:
     817882020350
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
89.5 mm
Tiefe
89.25 mm
Höhe
87.8 mm
Gewicht
280 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
Mikro-USB
Merkmale
2,4 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11n
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
5 W
Design
Platzierung
Flur, Tisch
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Status
Zertifizierung
CE,. FCC, IC
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.