Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-PT92L Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-PT92L Montage-Kit
Supermicro CSE-PT92L Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3882157
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-PT92L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Slim IDE DVD-Kit (inklusive Backplane, Kabel) für sc812, 813, RoHs.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Zertifikate
Sicherheit
RoHS
Technische Details
Produktfarbe
Mehrfarbig
Formfaktor
1U
Material
Metall, Kunststoff
Kompatibilität
SC812 / 813
Sonstige Funktionen
Montageschnittstelle
IDE
Technische Eigenschaften
sDVD
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.