Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlackBerry Global Adapter Travel Charger Handy Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlackBerry Global Adapter Travel Charger Handy Schwarz
BlackBerry Global Adapter Travel Charger Handy Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3887656
Hersteller:
     BlackBerry
Herst.-Nr.:
     ASY-18080-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Jetzt gibt es eine internationale Wanderausstellung Accessoire, das werden Sie schätzen Ihr BlackBerry ®-Smartphone mehr als je zuvor. Schalten Sie den Clip auf der Rückseite des Ladegeräts an Steckdosen in fast allen wichtigen Ländern der Welt anzupassen. Es bleibt Ihr BlackBerry Smartphone voll geladen und betriebsbereit, wenn Sie es benötigen, praktisch überall Sie gehen.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Sonstige Funktionen
Stecker
Mini-USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Leistungen
Aufladekompatibilität
Handy
Kompatibilität
BlackBerry Pearl 8220/Curve 8520/Curve 8530/Curve 8900/Storm 9500/Storm2 9520/9530/Storm2 9550/Tour 9630/Bold 9700
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter europa, netzadapter, blackberry reiseadapter, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.