Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 503503 Lichtschalter Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wipptaster-Modul 2S UP LIGHT CONTROL m.Bel IP20 Mit Beleuchtung
Wipptaster-Modul 2S UP LIGHT CONTROL m.Bel IP20 Mit Beleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38887754
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     503503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker by Hager
5035
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.