Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 3037 Lichtschalter Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuz-Schaltereinsatz
Kreuz-Schaltereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38893836
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     3037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Kreuzschalter
Kreuzschalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Kreuzschalter
Wippschalter-Einsatz, Kreuzschalter, beleuchtbar mit Glimm-und Glühaggregat mit N-Klemme für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung und ZH1-Vorschriften beleuchtbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
31 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.