Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 560956012 Lichtschalter Thermoplast Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 560956012 Lichtschalter Thermoplast Schwarz, Weiß
Kopp 560956012 Lichtschalter Thermoplast Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38930608
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     560956012
EAN/GTIN:
     4008224354523
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousietaster
Wippe
jalousie wippe
Aufputz-Feuchtraum, Jalousie-Taster mit Umkehrsperre- elektrisch und mechanisch verriegelt Betätigungswippen mit Pfeil-Symbol, 10AX, 250V~, IP44, BLUE ELECTRIC, grau
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Knopfanzahl
2
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: einsatz jalousiesteuerung, kopp wippe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.