Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia Corrugated Board E-Flute 50x70cm Karton 10 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia Corrugated Board E-Flute 50x70cm Karton 10 Blätter
Folia Corrugated Board E-Flute 50x70cm Karton 10 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3907522
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     741024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Wellkarton
Bastel-Wellpappe
Bastelwellkarton
Bastelwellpappe
Pak van 10 blad. Dikte: 1,5 mm. ft 50 x 70 cm, bordeaux
Weitere Informationen:
Technische Details
Breite
500 mm
Höhe
700 mm
Dicke
1.5 mm
Verpackungsdaten
Blätter pro Packung
10 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
741034
ab € 0,94606*
Sonstiges
Folia
741085
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741009
ab € 7,83*
Sonstiges
Folia
741014
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741065
ab € 11,57*
Sonstiges
Folia
741080
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741051
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741031
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741010
ab € 0,94606*
Sonstiges
Folia
741040
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741033
ab € 7,02*
Sonstiges
Folia
741023
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741020
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741090
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741060
ab € 1,9321*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.