Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 120040 Lineal 400 mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 120040 Lineal 400 mm Aluminium
Maped 120040 Lineal 400 mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3908581
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     120040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 152,88*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,70*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,55*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,60*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.