Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 001700 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Blau, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 001700 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Blau, Violett
Maped 001700 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Blau, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3909930
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     001700
EAN/GTIN:
     3154140017002
Suchbegriffe:
Auffang-Behälter
Auffangbehälter
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Manueller Bleistiftspitzer
Produktfarbe
Blau, Violett
Anzahl der Spitzeröffnungen
2
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
48 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.