| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-3912675 Herst.-Nr.: 42100 EAN/GTIN: 0084511362833 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Xylol | Merkmale | Schreibfarben | Weiß | | Produktfarbe | Weiß | | Anzahl der Farben | 1 Farben | | Punkttyp | Extrafein | | Gehäuseform | Rund | | Haftungsbeständig | Ja | | Wasserfest | Ja | | Geeignet für Materialien | Glas, Metall, Papier, Kunststoff, Holz | | Geruchsarm | Ja | | Spitze Weite | 0.7 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 138 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, sakura leuchtmarker weiß, permanent marker weiß, permanent marker |
| | |
| |