| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-39206470 Herst.-Nr.: MC1-1000-422 EAN/GTIN: 662820999805 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | ![](/p.gif) | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | ![](/p.gif) | Material | Polyester | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Wärmeübertragung | ![](/p.gif) | Klebematerial | Acryl | ![](/p.gif) | Klebetyp | Dauerhaft | ![](/p.gif) | Oberflächentyp | Glanz | ![](/p.gif) | Form | Rechteck | ![](/p.gif) | Wetterfestigkeit | Ja | ![](/p.gif) | Ultraviolett (UV) beständig | Ja | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | RoHS, UL, CSA | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | BMP41, BMP51, BMP53 | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 25.4 mm | ![](/p.gif) | Etikettenhöhe | 7620 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |