Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 21311 Stativtasche Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 21311 Stativtasche Nylon Schwarz
König & Meyer 21311 Stativtasche Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39228411
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     21311-000-00
EAN/GTIN:
     4016842209972
Für zwei K&M Boxen-/Leuchtenstative 213, 214/6 etc. Reißfestes Nylongewebe mit Leinencharakter, wasserabweisend. Zwei Innenfächer. Mit 2 parallel verlaufenden Reißverschlüssen und großen Trageschlaufen. Schwarz mit grünem K&M Signet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
213, 214/6
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
250 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.