Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 48335 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 48335 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Lindy 48335 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39232616
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48335
EAN/GTIN:
     4002888483353
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
  • Verfügbar nur in der Kartonmenge mit 50 Stück
    - Für 10/100/1000BaseTX-Netzwerke
    - Category 5e, Klasse D
    - 4 x2xAWG26
    - F/UTP-Kabel, 4 verdrillte Paare mit Folienschirm
    - Länge: 0,5m
    - EIA/TIA 568-B.2 kompatibel
    - Nur in Grau mit vergossenen RJ45-Steckern
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabel-Klasse
D
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.