Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 72361 Drahtverbinder 2x RJ-45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 72361 Drahtverbinder 2x RJ-45 Schwarz
Goobay 72361 Drahtverbinder 2x RJ-45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39242538
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     72361
EAN/GTIN:
     4040849723612
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung kat 5e
rj-45 kupplung
rj-45 kupplung goobay
  • zur Verlängerung einer Netzwerkverbindung oder zum Anschluss von Geräten
    - Befestigung z.B. an einem Slotblech, Kabelkanal oder einem Gehäuse mit entsprechender Aussparung
    - Kontakte/Pins mit Goldauflage
    - Lochabstand: 25 mm
    - 1:1 verbunden
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
2x RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
72499
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.