Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LW - Extra große Absenderetiketten - 104 x 159 mm - S0904980


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DYMO LW - Extra große Absenderetiketten - 104 x 159 mm - S0904980
DYMO LW - Extra große Absenderetiketten - 104 x 159 mm - S0904980
DYMO LW - Extra große Absenderetiketten - 104 x 159 mm - S0904980
DYMO LW - Extra große Absenderetiketten - 104 x 159 mm - S0904980
DYMO LW - Extra große Absenderetiketten - 104 x 159 mm - S0904980
DYMO LW - Extra große Absenderetiketten - 104 x 159 mm - S0904980
DYMO LW - Extra große Absenderetiketten - 104 x 159 mm - S0904980
DYMO LW - Extra große Absenderetiketten - 104 x 159 mm - S0904980
DYMO LW - Extra große Absenderetiketten - 104 x 159 mm - S0904980
DYMO LW - Extra große Absenderetiketten - 104 x 159 mm - S0904980
DYMO LW - Extra große Absenderetiketten - 104 x 159 mm - S0904980
DYMO LW - Extra große Absenderetiketten - 104 x 159 mm - S0904980
Artikel-Nr.:
     108EL-6868114
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0904980
EAN/GTIN:
     3501170904985
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Extra große Absenderetiketten - Stressfreie Etiketten für Postversand, Paketversand und Organisationszwecke

DYMO®-Papierprodukte sind FSC-Mix zertifiziert, d. h. diese Produkte werden aus Materialien von verantwortungsvoll bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Herkunftsquellen hergestellt.

BPA-freies LabelWriter-Papier
BPA ist eine künstliche Beschichtung auf Papier, die sich negativ auf die Löslichkeit wie auch auf die Gesundheit der Anwender und die Umwelt auswirkt. Daher sind alle DYMO®-LabelWriter™-Papieretiketten frei von BPA.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Papier
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Rechteck
Kompatible Produkte
LabelWriter
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
104 mm
Etikettenhöhe
159 mm
Gewicht
687 g
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
220 Stück(e)
Etiketten pro Rolle
220 Stück(e)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 17,85*
€ 23,66*
1 Tag
40
pro Packung
€ 4,90*
ab € 18,42*
€ 24,01*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 18,56*
€ 24,15*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 18,75*
€ 24,36*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 18,70*
€ 24,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,85* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0838920
ab € 191,83*
Zubehör
Dymo
S0838870
ab € 197,43*
Zubehör
Dymo
S0904950
ab € 288,15*
Zubehör
Dymo
S0722420
ab € 125,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.