Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic 1618115 Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 4 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Tronic 1618115 Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 4 dBi
H-Tronic 1618115 Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 4 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39305341
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     1618115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Richtantenne
Diese hochwertige, flexible Antenne bietet Ihnen die Mög­lichkeit der Reichweitenverbesserung, wenn das Empfangs­modul nur an empfangsungünstigen Orten montiert werden kann. Die Verbindung vom Empfangsmodul zur Antenne erfolgt über einen SMA Stecker (gerade) an der Antenne mit der SMA Buchse am HT200E-Empfänger.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Frequenzband
0.868 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
4 dBi
Gewicht und Abmessungen
Höhe
250 mm
Merkmale
Antennentyp
Richtantenne
Antenne Steckertyp
SMA
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
≤ 1.5
Kabellänge
5 m
Kabeltyp
RG174
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.