Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roland V-1HD Videobearbeitungssteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roland V-1HD Videobearbeitungssteuerung
Roland V-1HD Videobearbeitungssteuerung
Roland V-1HD Videobearbeitungssteuerung
Roland V-1HD Videobearbeitungssteuerung
Roland V-1HD Videobearbeitungssteuerung
Roland V-1HD Videobearbeitungssteuerung
Roland V-1HD Videobearbeitungssteuerung
Roland V-1HD Videobearbeitungssteuerung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39392161
Hersteller:
     Roland
Herst.-Nr.:
     V-1HD
EAN/GTIN:
     4957054507206
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Video-Mixer
hdmi switch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
313 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
1200 g
Merkmale
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Eingebaute Tastatur
Ja
Steuerung
Knopf, Jog Dial, T-bar fader
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 531,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,70*
€ 679,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,98*
€ 674,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,97*
€ 669,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,41*
€ 663,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,93*
€ 633,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.