Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef 146455 Kaffeemaschinenteil & -zubehör Kaffeesatzbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef 146455 Kaffeemaschinenteil & -zubehör Kaffeesatzbehälter
Graef 146455 Kaffeemaschinenteil & -zubehör Kaffeesatzbehälter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39411015
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     146455
EAN/GTIN:
     4001627011239
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kaffeesatzbehälter
Kompatibilität
CM 80, ES 80, ES 90, ES 91, ES81, CM 81, CM 90, CM 95, ES85EU, ES 86, ES 70, CM 70, ES85 + CM800, ES70 + CM70, CM800EU, ES95EU, CM702EU, CM900EU, CM802EU, ES702EU, ES1000EU2, ES702EUSET, ES702EU1, ES702EU2, ES702EU3, ES702EU4, ES902EU
Produktfarbe
Schwarz
Drahtlos
Ja
Material
Aluminium, Kunststoff, Gummi
Einfach zu bedienen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Graef
146446
ab € 71,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.