Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89631 Netzwerk-Antenne 5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89631 Netzwerk-Antenne 5 dBi
DeLOCK 89631 Netzwerk-Antenne 5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39521008
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89631
EAN/GTIN:
     4043619896318
Suchbegriffe:
RFID Antenne
WLAN Antenne
delock wlan antenne
rfid antenne
Diese WLAN Doppelantenne von Delock ermöglicht die Integration in Geräte mit MHF/U.FL Anschluss. Es sind zwei getrennte Antennen mit einem gemeinsamen Massepunkt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Frequenzband
2400 - 2500 / 5150 - 5875 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11n
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
61.6 mm
Höhe
1.6 mm
Gewicht
8 g
Merkmale
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,0
Maximale Eingangsleistung
1 W
Kabellänge
0.25 m
Kabeltyp
1,13
Zweck
Indoor
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne 5dbi
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.