Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus LEVERMAN PRO Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus LEVERMAN PRO Schwarz
Blomus LEVERMAN PRO Schwarz
Blomus LEVERMAN PRO Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39521365
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63598
EAN/GTIN:
     4008832635984
Suchbegriffe:
Corkscrew
Korken-Zieher
Korkenzieher
Weinflaschenöffner
Mit Ersatzspirale.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
160 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff, Stahl
Weitere Suchbegriffe: Weinöffner, corkscrew
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.