Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV H03VVH2-F 2x0,75 mm² Verlängerungskabel 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV H03VVH2-F 2x0,75 mm² Verlängerungskabel 3 m
REV H03VVH2-F 2x0,75 mm² Verlängerungskabel 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3954208
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     00128011
EAN/GTIN:
     4006341606730
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
euro verlängerungsleitung
- Eurostecker und -kupplung
- Kabel H03VVH2-F2 x 0,75 glatt
- Technische Daten: 250 V~, 2,5 A, 2polig
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Merkmale
Kabellänge
3 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.