Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 4121 Wasserkocher 1,2 l 1800 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 4121 Wasserkocher 1,2 l 1800 W Weiß
Cloer 4121 Wasserkocher 1,2 l 1800 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3961569
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     4121
EAN/GTIN:
     4004631006192
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
cloer wasserkocher
  • Verriegelter Sicherheitsdeckel. - Selbständiges Öffnen des Deckels bei Tastendruck. - Automatisches Abschalten nach Beendigung des Kochvorgangs. - Cordless 360° Zentralkontakt. - Sicherheitsausstattung: Überhitzungs-und Trockengehschutz. - Kontrolllampe, Kalkfilter. - Verdecktes Heizelement. - Kunststoffbehälter, 1.2 Liter Inhalt. - Farbe: Weiß.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
210 mm
Energie
Leistung
1800 W
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Regelbare Temperatur
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.